Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegel - Detektiv, Magnet-Schwanenhals-Halterung, Acrylglas, (Durchm.): 45,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiegel - Detektiv, Magnet-Schwanenhals-Halterung, Acrylglas, (Durchm.): 45,0 cm
Spiegel - Detektiv, Magnet-Schwanenhals-Halterung, Acrylglas, (Durchm.): 45,0 cm
Spiegel - Detektiv, Magnet-Schwanenhals-Halterung, Acrylglas, (Durchm.): 45,0 cm
Spiegel - Detektiv, Magnet-Schwanenhals-Halterung, Acrylglas, (Durchm.): 45,0 cm
Spiegel - Detektiv, Magnet-Schwanenhals-Halterung, Acrylglas, (Durchm.): 45,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-MW29230
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     252.29.230
EAN/GTIN:
     4055381429779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Beobachtungsspiegel Detektiv Magnet-Schwanenhals-Halterung für indiv. Blickwinkel
MORAVIA Beobachtungsspiegel Detektiv

für den Einsatz im Innen- und geschützen Außenbereich

  • Spiegelfläche aus Acrylglas
  • besonders schlagfestes Gehäuse aus ABS-Kunststoff
  • mit stark haftendem Magnetfuß in Chromeinfassung und Schwanenhals-Halterung (20,0 cm)
  • verzerrungsfreie Bildwiedergabe

An geraden Stahloberflächen zu befestigen.


  • Größe (Durchm.): 45,0 cm
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
45
Gewicht [kg]:
2
Produktart:
Beobachtungsspiegel
Produktkategorie:
Spiegel
Einsatzbereich:
Innenbereich
max. Beobachterabstand [m]:
5
Material:
Acrylglas
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,72*
€ 90,35*
7 Tage
20
€ 7,90*
ab € 86,20*
€ 104,80*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 98,48*
€ 117,65*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,74*
€ 120,10*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 102,54*
€ 121,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
251.13.487
€ 52,58*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
252.20.171
€ 51,63*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
248.14.221
€ 118,76*
Ähnlich
Moravia
252.20.842
€ 123,79*
Ähnlich
Moravia
252.25.675
€ 72,97*
Ähnlich
Moravia
252.28.369
€ 111,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.