Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionstresor, zur Sicherung von Desinfektionsmittelspendern Version: 01 - weiß, pulverbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Desinfektionstresor, zur Sicherung von Desinfektionsmittelspendern Version: 01 - weiß, pulverbeschichtet
Desinfektionstresor, zur Sicherung von Desinfektionsmittelspendern Version: 01 - weiß, pulverbeschichtet
Desinfektionstresor, zur Sicherung von Desinfektionsmittelspendern Version: 01 - weiß, pulverbeschichtet
Desinfektionstresor, zur Sicherung von Desinfektionsmittelspendern Version: 01 - weiß, pulverbeschichtet
Desinfektionstresor, zur Sicherung von Desinfektionsmittelspendern Version: 01 - weiß, pulverbeschichtet
Desinfektionstresor, zur Sicherung von Desinfektionsmittelspendern Version: 01 - weiß, pulverbeschichtet
Desinfektionstresor, zur Sicherung von Desinfektionsmittelspendern Version: 01 - weiß, pulverbeschichtet
Desinfektionstresor, zur Sicherung von Desinfektionsmittelspendern Version: 01 - weiß, pulverbeschichtet
Desinfektionstresor, zur Sicherung von Desinfektionsmittelspendern Version: 01 - weiß, pulverbeschichtet
Artikel-Nr.:
     158-MX9013.01
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     MX9013.01
EAN/GTIN:
     4044589447371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionstresor
Cremeseife
Flüssigseife
Seifencreme
Desinfektionstresor für 1000ml Desinfektion und Flüssigseifen mit Pumpfunktion

Ausgewählte Version: 01 - weiß, pulverbeschichtet

PersonalSafety® Desinfektionstresor

Schützt Desinfktionsmittel vor Diebstahl und Vandalismus

  • verhindert Fremdzugriff
  • in 3 Farben erhältlich (schwarz, weiß und Edelstahl gebürstet)
  • robust und für den Ausseneinsatz geeignet
  • ideal für die Anwendung in Gastronomie, Hotel, Messehallen und anderen öffentlichen Einrichtungen
  • passend für 1000 ml-Gebinde Schülke und Sterilium®
  • mit hochwertigem Burg Wächter Vorhängeschloss zur Sicherung

Material: Edelstahl

Inhalt: Desinfektionstresor, Befestigungsmaterial, Sicherheitsschloss und Verschlusskappe


  • Version: 01 - weiß, pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
9,5
Höhe [cm]:
17,7
Tiefe [cm]:
11,6
Produktart:
Desinfektionsspender
Produktkategorie:
Spender
Ausführung:
ohne Inhalt
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Montageort:
Wand | Ständer
Material:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
9,5 × 17,7 × 11,6
Weitere Suchbegriffe: Seifenkonzentrat, Spenderseife, cremeseife 1l, cremeseife, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 19,86*
€ 28,42*
€ 4,95*
ab € 19,86*
€ 28,42*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.