Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mottez Fahrrad-Anlehnbügel mit 2 Stellplätzen, Maße (LxH): 75 x 75 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mottez Fahrrad-Anlehnbügel mit 2 Stellplätzen, Maße (LxH): 75 x 75 cm
Mottez Fahrrad-Anlehnbügel mit 2 Stellplätzen, Maße (LxH): 75 x 75 cm
Mottez Fahrrad-Anlehnbügel mit 2 Stellplätzen, Maße (LxH): 75 x 75 cm
Mottez Fahrrad-Anlehnbügel mit 2 Stellplätzen, Maße (LxH): 75 x 75 cm
Artikel-Nr.:
     158-MZ1625
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B883VGA
EAN/GTIN:
     3234640056104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Mottez Fahrrad-Anlehnbügel mit 2 Stellplätzen Bügel mit 2 rutschfesten Bögen und Bodenplatte zum Aufdübeln
Mottez Fahrrad-Anlehnbügel mit 2 Stellplätzen

  • Anlehnbügel zum Aufdübeln
  • Rohr-Ø 50 mm
  • verzinkt

Maße Bodenplatte (LxB): 15 x 15 cm

Maße (LxH): 75 x 75 cm


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
75,0
Produktart:
Ständer
Produktkategorie:
Fahrradständer
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Nutzung:
doppelseitig
Stellplätze:
2
Material:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 104,58*
€ 134,65*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 104,58*
€ 134,65*
27 Tage
5
Frei Haus
ab € 130,50*
€ 165,06*
€ 4,95*
ab € 138,17*
€ 173,55*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,64*
€ 143,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.