Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mottez Müllsackhalterung für 100 - 110 L Säcke, Maße (LxBxH): 44 x 44 x 77 cm, Durchm.: 20 mm Version: 02 - Farbe: grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mottez Müllsackhalterung für 100 - 110 L Säcke, Maße (LxBxH): 44 x 44 x 77 cm, Durchm.: 20 mm Version: 02 - Farbe: grün
Mottez Müllsackhalterung für 100 - 110 L Säcke, Maße (LxBxH): 44 x 44 x 77 cm, Durchm.: 20 mm Version: 02 - Farbe: grün
Artikel-Nr.:
     158-MZ1735.02
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B015CNMVT
EAN/GTIN:
     3234640039695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalterung
Müllsackhaltering
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Mottez Müllsackhalterung für 100 - 110 L Säcke zur Halterung von Müllsacken bist 20 kg

Ausgewählte Version: 02 - Farbe: grün

Mottez Müllsackhalterung

Leichte Halterung für Müllsacke.

  • in verschiedenen Farben
  • für 100-110 l Abfallsäcke
  • vereinfacht die Befüllung
  • sehr funktionell
  • bis 20 kg

Rohr-Ø: 20 mm

Maße (LxBxH): 44 x 44 x 77 cm


  • Version: 02 - Farbe: grün
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
44,0
Höhe [cm]:
77,0
Produktart:
Abfallsackständer
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
blau | grün | gelb | rot
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 46,92*
€ 65,59*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 47,32*
€ 65,59*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,58*
€ 73,93*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,95*
€ 78,34*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,41*
€ 80,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
94117
ab € 71,44*
Zubehör
k.A.
265633
ab € 52,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.