Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mottez Müllsackhalterung für 100 - 110 L Säcke, Maße (LxBxH): 44 x 44 x 77 cm, Durchm.: 20 mm Version: 03 - Farbe: gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mottez Müllsackhalterung für 100 - 110 L Säcke, Maße (LxBxH): 44 x 44 x 77 cm, Durchm.: 20 mm Version: 03 - Farbe: gelb
Mottez Müllsackhalterung für 100 - 110 L Säcke, Maße (LxBxH): 44 x 44 x 77 cm, Durchm.: 20 mm Version: 03 - Farbe: gelb
Artikel-Nr.:
     158-MZ1735.03
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B015CNMJA
EAN/GTIN:
     3234640051079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalterung
Müllsackhaltering
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Mottez Müllsackhalterung für 100 - 110 L Säcke zur Halterung von Müllsacken bist 20 kg

Ausgewählte Version: 03 - Farbe: gelb

Mottez Müllsackhalterung

Leichte Halterung für Müllsacke.

  • in verschiedenen Farben
  • für 100-110 l Abfallsäcke
  • vereinfacht die Befüllung
  • sehr funktionell
  • bis 20 kg

Rohr-Ø: 20 mm

Maße (LxBxH): 44 x 44 x 77 cm


  • Version: 03 - Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
44,0
Höhe [cm]:
77,0
Produktart:
Abfallsackständer
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
blau | grün | gelb | rot
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 46,96*
€ 65,55*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 47,13*
€ 65,55*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,71*
€ 73,88*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,93*
€ 78,28*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,33*
€ 79,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
94117
ab € 71,44*
Zubehör
k.A.
265633
ab € 52,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.