Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mottez Abfallsack 240 Liter, Maße (BxLxH): 55 x 20 x 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mottez Abfallsack 240 Liter, Maße (BxLxH): 55 x 20 x 150 cm
Mottez Abfallsack 240 Liter, Maße (BxLxH): 55 x 20 x 150 cm
Mottez Abfallsack 240 Liter, Maße (BxLxH): 55 x 20 x 150 cm
Artikel-Nr.:
     158-MZ1785
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     W074
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Mottez Abfallsack Müllsack aus Polyethylen 20 Mikron
Mottez Abfallsack 240 Liter

Großer Abfallsack aus hochdichtem Polyethylen.

  • Stärke 20 Mikron
  • auf Rolle
  • 1 VE = 100 Beutel
  • 240 l

Maße (BxLxH): 55 x 20 x 150 cm


Weitere Informationen:
Beutel [VE]:
100
Breite [cm]:
55,0
Fassungsvermögen [l]:
240
Höhe [cm]:
150,0
Produktart:
Müllsack
Produktkategorie:
Abfallsäcke
Material:
Polyethylen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 105,90*
€ 137,66*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 105,90*
€ 137,66*
20 Tage
5
Frei Haus
ab € 122,43*
€ 157,90*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,66*
€ 163,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,98*
€ 163,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.