Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Slim Jim Tretabfalleimer 90 l, Fassungsvermögen: 90 l Version: 01 - grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rubbermaid Slim Jim Tretabfalleimer 90 l, Fassungsvermögen: 90 l Version: 01 - grau
Rubbermaid Slim Jim Tretabfalleimer 90 l, Fassungsvermögen: 90 l Version: 01 - grau
Artikel-Nr.:
     158-NR7808.01
Herst.-Nr.:
     1883606
EAN/GTIN:
     0086876224504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Rubbermaid Slim Jim Tretabfalleimer Abfallbehälter für Innen- und Außenbereiche mit Fußpedal

Ausgewählte Version: 01 - grau

Rubbermaid® Slim Jim Tretabfalleimer

Der Rubbermaid® Slim Jim Tretabfalleimer profitiert durch hochwertiges Design, leiser Softclose-Schließung und langlebiger Materialverarbeitung.

  • langlebiger Tretabfalleimer
  • hochwertiger Tretmechanismus aus Stahl
  • Klappdeckel mit Softclose-Schließung
  • großzügiger Pedalzugang
  • Abfallsackhalterung im Inneren
  • Maße (BxHxT): 57,0 x 82,6 x 35,3 cm
  • Fassungsvermögen: 90 l

  • Version: 01 - grau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
57,0
Höhe [cm]:
82,6
Tiefe [cm]:
35,3
Produktart:
Abfalleimer | Treteimer
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
grau
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Deckelausführung:
Tretöffnungsmechanik | Soft-Close-Deckel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Boden
Produktserie:
Slim Jim
Material:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,91*
€ 237,27*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,23*
€ 241,23*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 187,96*
€ 243,10*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,36*
€ 267,39*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 210,03*
€ 272,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,43*
€ 324,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,78*
€ 323,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,11*
€ 310,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,72*
€ 295,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,03*
€ 249,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
35.6777
ab € 3,56*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1883627
ab € 71,19*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,90*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 56,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.