Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-NR7836 Herst.-Nr.: FG450058BLA EAN/GTIN: 0086876206289 |
| | |
|
| | |
| Rubbermaid Tischwagen S Transportwagen mit Kunststoffrahmen und 2 Ladeflächen Rubbermaid® Tisch-/TransportwagenDer Rubbermaid® Transportwagen eignet sich zur sicheren Beförderung von Gegenständen und Materialien bis 226 kg. - robuster Tischwagen S
- 2 Ladeflächen mit Rand
- schlagfest
- einfaches Händling
- 12,7 cm Lenkrollen (abriebfest) an Hinterachse
- Bockrollen an Vorderachse
- Wegrollsperre
- ergonomischer Griff
- personalisierbare Profillöcher für Spulen und Rollen
- belastbar bis 226 kg
- Maße (BxHxT): 22 x 101,5 x 45 cm
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 22,0 | Höhe [cm]: | 101,5 | Tiefe [cm]: | 45,0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,64* | € 254,08* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,24* | € 255,59* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,85* | € 256,89* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,11* | € 258,09* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 249,89* | € 285,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|