Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Tischwagen M, Traglast: 226 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rubbermaid Tischwagen M, Traglast: 226 kg
Rubbermaid Tischwagen M, Traglast: 226 kg
Rubbermaid Tischwagen M, Traglast: 226 kg
Rubbermaid Tischwagen M, Traglast: 226 kg
Rubbermaid Tischwagen M, Traglast: 226 kg
Rubbermaid Tischwagen M, Traglast: 226 kg
Artikel-Nr.:
     158-NR7837
Herst.-Nr.:
     FG452058BLA
EAN/GTIN:
     0086876206296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Zimmerwechselwagen
Rubbermaid Tischwagen M Transportwagen mit Kunststoffrahmen und 2 Ladeflächen
Rubbermaid® Tisch-/Transportwagen

Der Rubbermaid® Transportwagen eignet sich zur sicheren Beförderung von Gegenständen und Materialien bis 226 kg.

  • robuster Tischwagen M
  • 2 Ladeflächen mit Rand
  • schlagfest
  • einfaches Händling
  • 12,7 cm Lenkrollen (abriebfest) an Hinterachse
  • Bockrollen an Vorderachse
  • Wegrollsperre
  • ergonomischer Griff
  • personalisierbare Profillöcher für Spulen und Rollen
  • belastbar bis 226 kg
  • Maße (BxHxT): 22 x 101,5 x 65 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
22,0
Höhe [cm]:
101,5
Tiefe [cm]:
65,0
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 270,48*
€ 322,68*
Frei Haus
ab € 268,83*
€ 326,22*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,42*
€ 334,88*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 296,03*
€ 345,54*
€ 4,95*
ab € 294,61*
€ 345,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,54*
€ 411,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,46*
€ 405,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,00*
€ 379,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,25*
€ 366,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,03*
€ 352,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG450058BLA
ab € 217,97*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG440100BLA
ab € 177,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.