Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nölle Gummi-Ringmatte 60 x 40 cm, Maße: 60x 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nölle Gummi-Ringmatte 60 x 40 cm, Maße: 60x 40 cm
Nölle Gummi-Ringmatte 60 x 40 cm, Maße: 60x 40 cm
Nölle Gummi-Ringmatte 60 x 40 cm, Maße: 60x 40 cm
Artikel-Nr.:
     158-NW97026
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     732005
EAN/GTIN:
     4250560511713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Ringmatten
Nölle Gummi-Ringmatte 60 x 40 cm Fußmatte mit hohem Reinigungseffekt mit Ringlöchern
Gummi-Ringfußmatte

Die hochwertige und langlebige Gummi-Fußmatte von Nölle trennt Verschmutzungen von Straßenschuhen damit Räumlichkeiten sauber bleiben.

  • Schmutz wird durch Ringlöcher beseitgt
  • einfache Reinigung der Matte
  • Schuhe werden sauber
  • Maße: 40 x 60 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,0
Länge [cm]:
60,0
Produktart:
Schmutzfangmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
schwarz
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Form:
rund
für Bodenart:
weiche Böden | harte Böden
Material:
Kautschuk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 9,99*
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 9,99*
2 Tage
5
€ 5,00*
ab € 6,86*
€ 10,03*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.