Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Overall Baumwolle, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 110 - Größe 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Overall Baumwolle, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 110 - Größe 110
Berufsbekleidung Overall Baumwolle, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 110 - Größe 110
Berufsbekleidung Overall Baumwolle, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 110 - Größe 110
Berufsbekleidung Overall Baumwolle, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 110 - Größe 110
Berufsbekleidung Overall Baumwolle, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 110 - Größe 110
Berufsbekleidung Overall Baumwolle, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 110 - Größe 110
Berufsbekleidung Overall Baumwolle, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 110 - Größe 110
Artikel-Nr.:
     158-PL0126.110
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0126110
EAN/GTIN:
     4030913126104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Planam Overall BW 290 kornblau mit 2-Wege-Reißverschluss aus 100% Baumwolle

Ausgewählte Version: 110 - Größe 110

Overall Baumwolle 290

Overall der Serie BW 290 - 100 % Baumwolle mit einem Gewicht von 290 g/m².

  • 2-Wege-Reißverschluss
  • verstellbarer Gummizug im Rücken
  • verstellbare Fußweite und Ärmelbündchen
  • hautfreundlich, hitzebeständig und langlebig

Taschen:

  • 2 Brusttaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 1 Zollstocktasche
  • 2 Gesäßtaschen
  • 2 seitliche Durchgriffe

 

Material: 100 % Baumwolle

Diagonal-Baumwollköper, ca. 290 g/m²

 

Farben: kornblau, grau oder mittelgrün

 

Größen: 24 - 29, 42 - 64, 90 - 110


  • Version: 110 - Größe 110
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
110
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Overall
Produktkategorie:
Overalls
Farbe:
blau
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, planam arbeitsoverall blau, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, Berufsbekleidung Overall Baumwolle, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110, PLANAM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,61*
€ 36,44*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,83*
€ 37,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,11*
€ 37,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,38*
€ 38,94*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 49,35*
€ 63,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0126102
ab € 26,64*
Ähnlich
Planam
0126106
ab € 26,74*
Ähnlich
Planam
0126024
ab € 26,64*
Ähnlich
Planam
0126025
ab € 26,66*
Ähnlich
Planam
0126026
ab € 26,57*
Ähnlich
Planam
0126027
ab € 26,65*
Ähnlich
Planam
0126028
ab € 26,70*
Ähnlich
Planam
0126029
ab € 26,69*
Ähnlich
Planam
0126042
ab € 26,54*
Ähnlich
Planam
0126044
ab € 26,70*
Ähnlich
Planam
0126062
ab € 29,31*
Ähnlich
Planam
0126064
ab € 29,40*
Ähnlich
Planam
0126090
ab € 26,69*
Ähnlich
Planam
0126094
ab € 26,58*
Ähnlich
Planam
0126098
ab € 26,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.