Overall der Serie BW 290 - 100 % Baumwolle mit einem Gewicht von 290 g/m².
Taschen:
Material: 100 % Baumwolle
Diagonal-Baumwollköper, ca. 290 g/m²
Farben: kornblau, grau oder mittelgrün
Größen: 24 - 29, 42 - 64, 90 - 110