Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Piloten-Latzhose, schwarz, Gr. S - XXXL Version: M - Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Piloten-Latzhose, schwarz, Gr. S - XXXL Version: M - Größe M
PLANAM Piloten-Latzhose, schwarz, Gr. S - XXXL Version: M - Größe M
PLANAM Piloten-Latzhose, schwarz, Gr. S - XXXL Version: M - Größe M
PLANAM Piloten-Latzhose, schwarz, Gr. S - XXXL Version: M - Größe M
PLANAM Piloten-Latzhose, schwarz, Gr. S - XXXL Version: M - Größe M
PLANAM Piloten-Latzhose, schwarz, Gr. S - XXXL Version: M - Größe M
PLANAM Piloten-Latzhose, schwarz, Gr. S - XXXL Version: M - Größe M
Artikel-Nr.:
     158-PL0370.M
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0370048
EAN/GTIN:
     4030913370484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Gefrierhaus-Latzhose
Kühlhaus-Hose
Planam Piloten-Latzhose schwarz wasserabweisend mit Reißverschluss am Unterschenkel

Ausgewählte Version: M - Größe M

PLANAM Piloten-Latzhose

  • wasserabweisend
  • seitlicher Reißverschluss am Unterschenkel
  • Sicherheitsschnallen
  • kälteschutzgeprüft nach EN 342

Taschen:

  • Latztasche mit Reißverschluss
  • 2 Beuteltaschen
  • links Oberschenkeltasche mit Patte
  • Zollstocktasche
  • 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte

Material:

Oberstoff: 60 % Baumwolle, 40 % Nylon

Futter: 100% Polyester

Farben: schwarz, marine

Größen: S - XXXL

>>> Bestellhinweis:

Passende Piloten Jacken finden Sie unter folgenden Best.-Nr.:

schwarz: PL0358

marine: PL0360

rot: PL0359

kornblau: PL0362

mittelgrün: PL0361


  • Version: M - Größe M
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
M
Baumwollanteil [%]:
60 %
Produktart:
Latzhose | Winterhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Kälteschutz
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Nylon
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,30*
€ 46,97*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,83*
€ 47,92*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,08*
€ 48,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,58*
€ 49,15*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 52,64*
€ 66,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0375044
ab € 48,05*
Ähnlich
Planam
0371044
ab € 35,40*
Ähnlich
Planam
0370052
ab € 35,19*
Ähnlich
Planam
0370044
ab € 35,10*
Ähnlich
Planam
0370056
ab € 35,38*
Ähnlich
Planam
0370060
ab € 35,40*
Ähnlich
Planam
0370064
ab € 38,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.