Taschen:
Material:
Oberstoff: 60 % Baumwolle, 40 % Nylon
Futter: 100% Polyester
Farben: schwarz, marine
Größen: S - XXXL
>>> Bestellhinweis:
Passende Piloten Jacken finden Sie unter folgenden Best.-Nr.:
schwarz: PL0358
marine: PL0360
rot: PL0359
kornblau: PL0362
mittelgrün: PL0361