Arbeitsweste der Serie Canvas 320 - besonders strapazierfähig, atmungsaktiv und schadstofffrei gefertigt.
Taschen
Material:
Grundgewebe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Bindung, 320 g/m²
Leinwandbindung,
ca. 310 g/m²
Farben: schwarz, grau/schwarz, kornblau, weiß oder rot
Größen: S – XXXL
Bestellhinweis:
Passende Bundhosen finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:
schwarz: PL2124
grau/schwarz: PL2123
kornblau: PL2120
weiß: PL2122
rot: PL2127