Latzhose der Serie Plaline - hochwertige Verarbeitung, Qualitäts-Materialien, modernes Design!
Taschen:
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Bindung, ca. 280 g/m²
Farben: schwarz/zink, schiefer/schwarz, kornblau/marine, weiß/zink oder beige/schwarz
Größen: 24 – 29, 42 – 64, 90 – 110
Bestellhinweis:
Passende Bundjacken finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:
schwarz: PL2500
grau/schwarz: PL2506
kornblau: PL2501
weiß: PL2503
beige/schwarz: PL2504