Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Winterweste Plaline, schwarz-zink, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Winterweste Plaline, schwarz-zink, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Winterweste Plaline, schwarz-zink, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Winterweste Plaline, schwarz-zink, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Winterweste Plaline, schwarz-zink, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Winterweste Plaline, schwarz-zink, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Winterweste Plaline, schwarz-zink, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Winterweste Plaline, schwarz-zink, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Artikel-Nr.:
     158-PL2580.L
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2580052
EAN/GTIN:
     4030913906164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Planam Winterweste Plaline schwarz-zink atmungsaktiv, wasserabweisend, Fleecekragen

Ausgewählte Version: L - Größe L

Winterweste Plaline

Winterweste der Serie Plaline - hochwertige Verarbeitung, Qualitäts-Materialien, modernes Design!

  • atmungsaktiv und wasserabweisend
  • mit Fleecekragen
  • Reflexbiesen
  • gestepptes Innenfutter
  • verdeckter Frontreißverschluss

Taschen:

  • 1 Brusttasche mit Patte und Klettverschluss
  • doppelte Brusttasche, Handytasche, 2 Stiftfächer
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • Dokumententasche unter der Frontpatte

Material: 100 % Polyester, Polyurethan (PU)-beschichtet

Futter: 100 % Polyester, Polyesterwatte

Farben: schwarz/zink, schiefer/schwarz, kornblau/marine, weiß/zink oder beige/schwarz

Größen: XS – XXXXL

Bestellhinweis:

Passende Bundhosen finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

schwarz: PL2510

grau/schwarz: PL2516

kornblau: PL2511

weiß: PL2513

beige/schwarz: PL2514


  • Version: L - Größe L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Produktart:
Arbeitsweste | Winterweste
Produktkategorie:
Westen
Farbe:
grau | schwarz
Ausstattung:
Kälteschutz
Produktserie:
Plaline
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Weitere Suchbegriffe: Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, arbeitsweste canvas schwarz, herrenweste l, herrenweste schwarz, Berufsbekleidung Winterweste Plaline, schwarz-zink, Gr. XS-XXXXL, PLANAM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,96*
€ 40,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,08*
€ 41,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,45*
€ 41,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,05*
€ 42,69*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 61,28*
€ 77,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2584040
ab € 29,79*
Ähnlich
Planam
2581040
ab € 29,97*
Ähnlich
Planam
2586040
ab € 29,91*
Ähnlich
Planam
2580048
ab € 29,97*
Ähnlich
Planam
2580044
ab € 29,99*
Ähnlich
Planam
2580056
ab € 31,03*
Ähnlich
Planam
2580040
ab € 29,91*
Ähnlich
Planam
2580060
ab € 29,93*
Ähnlich
Planam
2580064
ab € 32,83*
Ähnlich
Planam
2580068
ab € 29,97*
Ähnlich
Planam
2583040
ab € 29,76*
Ähnlich
Planam
2582040
ab € 29,81*
Ähnlich
Planam
2585040
ab € 29,82*
Ähnlich
Planam
2587040
ab € 29,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.