Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Norit schwarz Arbeitshose speziell für Damen, Größen: 34 - 54 Version: 36 - Größe: 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Bundhose Norit schwarz Arbeitshose speziell für Damen, Größen: 34 - 54 Version: 36 - Größe: 36
Planam Bundhose Norit schwarz Arbeitshose speziell für Damen, Größen: 34 - 54 Version: 36 - Größe: 36
Planam Bundhose Norit schwarz Arbeitshose speziell für Damen, Größen: 34 - 54 Version: 36 - Größe: 36
Planam Bundhose Norit schwarz Arbeitshose speziell für Damen, Größen: 34 - 54 Version: 36 - Größe: 36
Planam Bundhose Norit schwarz Arbeitshose speziell für Damen, Größen: 34 - 54 Version: 36 - Größe: 36
Planam Bundhose Norit schwarz Arbeitshose speziell für Damen, Größen: 34 - 54 Version: 36 - Größe: 36
Artikel-Nr.:
     158-PL6410.36
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6410036
EAN/GTIN:
     4030913961941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Planam Bundhose Norit schwarz Arbeitshose aus elastischem Gewebe speziell für Damen

Ausgewählte Version: 36 - Größe: 36

Planam Bundhose Norit Damen

modische Arbeitshose speziell für Damen mit optimaler Bewegungsfreiheit dank der elatischen Einsätze

  • elastischer Bund mit Gürtelschlaufen
  • elastisches Gewebe im Schritt
  • Reflexelemente
  • Nylonverstärkungen an stark beanspruchten Stellen machen die Hose noch robuster

Taschen

  • zwei eingesetzte Beuteltaschen
  • Kniepolstertaschen
  • doppelte Zollstocktasche
  • Oberschenkeltasche mit Patte und Stiftfach
  • zwei Gesäßtaschen
  • Handytasche mit Reißverschluss

Material:

Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle,

ca. 245 g/m²

Verstäkungen: 100 % Nylon, ca. 195 g/m²

elastische Einsätze: 95 % Polyester, 5 % Elasthan, ca. 165 g/m²

 

Farben: schwarz, grau, blau, grün

Größen: 34-54


  • Version: 36 - Größe: 36
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
36
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Bundhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
schwarz
Produktserie:
Norit
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
65 %
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,58*
€ 31,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,47*
€ 31,14*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,56*
€ 31,86*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,55*
€ 32,47*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 29,01*
€ 37,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6410038
ab € 22,81*
Ähnlich
Planam
6410040
ab € 22,90*
Ähnlich
Planam
6410042
ab € 22,89*
Ähnlich
Planam
6410044
ab € 22,82*
Ähnlich
Planam
6410046
ab € 22,73*
Ähnlich
Planam
6412034
ab € 22,88*
Ähnlich
Planam
6411034
ab € 22,92*
Ähnlich
Planam
6414034
ab € 22,91*
Ähnlich
Planam
6410034
ab € 22,86*
Ähnlich
Planam
6410048
ab € 22,83*
Ähnlich
Planam
6410050
ab € 24,94*
Ähnlich
Planam
6410052
ab € 25,02*
Ähnlich
Planam
6410054
ab € 24,96*
Ähnlich
Planam
6413034
ab € 22,85*
Ähnlich
Planam
6415034
ab € 22,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.