Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ratiotec coinsorter CS 50 Münzzähl- und Sortiermaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ratiotec coinsorter CS 50 Münzzähl- und Sortiermaschine
ratiotec coinsorter CS 50 Münzzähl- und Sortiermaschine
ratiotec coinsorter CS 50 Münzzähl- und Sortiermaschine
ratiotec coinsorter CS 50 Münzzähl- und Sortiermaschine
ratiotec coinsorter CS 50 Münzzähl- und Sortiermaschine
ratiotec coinsorter CS 50 Münzzähl- und Sortiermaschine
Artikel-Nr.:
     158-RE56505
Hersteller:
     ratiotec
Herst.-Nr.:
     946954
EAN/GTIN:
     4260114690139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Banknoten-Zähler
Banknoten-Zählmaschine
Banknotenzählgerät
Banknotenzählmaschine
ratiotec coinsorter CS 50 Münzzähl- und Sortiermaschine Wert- und Stückzählung aller Euro-Münzen, Sortier- und Bündelfunktion
ratiotec® Coinsorter

Coinsorter CS 50 Münzzähl- und Sortiermaschine

Die CS 50 zählt und sortiert schnell und zuverlässig Ihre Euro Münzen. Das übersichtliche LED Display zeigt den Wert sowie die Anzahl der gezählten Münzen an. Über die Bündelfunktion können individuelle Zählstopps für jede Münzsorte programmiert werden.

  • Zähl- und Sortierfunktion
  • Währungen: EUR
  • Anzeige des Gesamtbetrages und der Mengen je Münzsorte
  • Bündelfunktion ermöglicht die Speicherung der Zählstopps pro Sorte

Maße (BxHxT): 33,0 x 26,6 x 35,5 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
35,0
Gewicht [kg]:
5
Höhe [cm]:
27,0
Tiefe [cm]:
33,5
Produktart:
Münzzähl- und Sortiermaschine
Produktkategorie:
Geldzähl- und Prüfgeräte
Stromversorgung:
Netzstrom
Geschwindigkeit [Münzen/Min.]:
200
Währung:
Euro
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
10
Frei Haus
ab € 182,93*
€ 213,10*
€ 1,00*
ab € 182,11*
€ 213,11*
€ 2,95*
ab € 181,56*
€ 217,78*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 203,05*
€ 236,28*
€ 4,95*
ab € 202,52*
€ 236,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,28*
€ 281,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,73*
€ 273,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,86*
€ 264,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,02*
€ 253,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,05*
€ 241,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ratiotec
33910
ab € 130,50*
Zubehör
ratiotec
37091
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.