Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCOL Bodenmarkierungsband EASY TAPE, selbstklebendes PVC-Band, Größe B x L 7,5 cm x 33,0 m Version: 07 - rot/weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
ROCOL Bodenmarkierungsband EASY TAPE, selbstklebendes PVC-Band, Größe B x L 7,5 cm x 33,0 m Version: 07 - rot/weiß
ROCOL Bodenmarkierungsband EASY TAPE, selbstklebendes PVC-Band, Größe B x L 7,5 cm x 33,0 m Version: 07 - rot/weiß
ROCOL Bodenmarkierungsband EASY TAPE, selbstklebendes PVC-Band, Größe B x L 7,5 cm x 33,0 m Version: 07 - rot/weiß
Artikel-Nr.:
     158-RM56012.07
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     56016
EAN/GTIN:
     4024213560164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
ROCOL EasyTape Bodenmarkierungsband hochbelastbar, im Innen- und Außenbereich, PVC

Ausgewählte Version: 07 - rot/weiß

ROCOL EasyTape™ Bodenmarkierungsband

Hoch belastbares, widerstandsfähiges und selbstklebendes PVC-Band zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen - gerade und gebogene Linien lassen sich einfach und mühelos kennzeichnen.

Die selbstklebende Seite ist mit einem druckempfindlichen Kleber versehen.

  • erhöht die Flexibilität der Kennzeichnung von Verkehrswegen
  • zur Kennzeichnung von Gefahrenstellen im Innen- und Außenbereich (überdacht, trocken)
  • Markieren gemäß § 12, § 13 BGV A 8 und § 17 ASV
  • nach der Verlegung sofort belastbar
  • rückstandsfreie Entfernung
  • wasserbasierter Nauturkautschuk-Klebstoff
  • Anwendung auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall u.v.a. Untergründen, z.B. in Lagerhallen, Fabriken, Sporthallen oder Krankenhäusern
  • Materialstärke: 0,15 mm
  • Temperaturbeständigkeit: -5°C bis +60°C

Verarbeitungshinweis: Anwendbar auf sauberen, trockenen und glatten Industrieböden.


  • Version: 07 - rot/weiß
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,5
Länge [m]:
33,00
Stärke [mm]:
0,15
Produktart:
Bodenmarkierungsband
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsart:
selbstklebend
Eigenschaft:
staplerüberfahrbar
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Material:
PVC
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 11,21*
€ 15,00*
2 Tage
57
1
€ 5,45*
ab € 14,53*
€ 18,95*
4 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 14,81*
€ 19,50*
2 Tage
57
4
Frei Haus
ab € 14,49*
€ 20,25*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 15,63*
€ 20,46*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,46*
€ 24,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,03*
€ 23,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,57*
€ 23,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,03*
€ 22,65
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,16*
€ 21,61
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,63*
€ 18,60
pro Rolle
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,47364* pro Meter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
56013
ab € 11,22*
Ähnlich
ITW
56011
ab € 11,15*
Ähnlich
ITW
56014
ab € 11,20*
Ähnlich
ITW
56012
ab € 11,22*
Ähnlich
ITW
56015
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.