Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallbehälter Paso, 20l, Kunststoff Version: 02 - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfallbehälter Paso, 20l, Kunststoff Version: 02 - rot
Tretabfallbehälter Paso, 20l, Kunststoff Version: 02 - rot
Tretabfallbehälter Paso, 20l, Kunststoff Version: 02 - rot
Tretabfallbehälter Paso, 20l, Kunststoff Version: 02 - rot
Tretabfallbehälter Paso, 20l, Kunststoff Version: 02 - rot
Tretabfallbehälter Paso, 20l, Kunststoff Version: 02 - rot
Artikel-Nr.:
     158-RP0040.02
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     1754011008
EAN/GTIN:
     7610859118073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
rothopro Paso Tretabfallbehälter robuste Kunststoffkonstruktion mit Beutelhalter, inkl. Soft-Close Deckel

Ausgewählte Version: 02 - rot

rothopro® Treteimer Paso

Moderner Abfallbehälter aus Kunststoff mit Trittfunktion

  • robuste Kunststoffkonstruktion
  • mit Echtmetallummantellung
  • rostet nicht
  • keine Fingerabdrücke
  • sanftes und geräuschloses schließen
  • dicht schließernder Deckel
  • kein Austritt von unangenehmen Gerüchen

Fassungsvermögen: 20 ltr. o. 40 ltr.


  • Version: 02 - rot
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
29,0
Höhe [cm]:
46,0
Tiefe [cm]:
27,0
Produktart:
Abfalleimer | Treteimer
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
rot
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Deckelausführung:
Soft-Close-Deckel | Tretöffnungsmechanik
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.