Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rothopro Recycling Müllsystem ALBULA, 25 l Version: 02 - dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
rothopro Recycling Müllsystem ALBULA, 25 l Version: 02 - dunkelgrün
rothopro Recycling Müllsystem ALBULA, 25 l Version: 02 - dunkelgrün
rothopro Recycling Müllsystem ALBULA, 25 l Version: 02 - dunkelgrün
rothopro Recycling Müllsystem ALBULA, 25 l Version: 02 - dunkelgrün
rothopro Recycling Müllsystem ALBULA, 25 l Version: 02 - dunkelgrün
rothopro Recycling Müllsystem ALBULA, 25 l Version: 02 - dunkelgrün
rothopro Recycling Müllsystem ALBULA, 25 l Version: 02 - dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     158-RP0440.02
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     1024905092
EAN/GTIN:
     7610859202482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
rothopro Recycling Müllsystem ALBULA clevere Mülltrennung für Küche, Bad und Büro

Ausgewählte Version: 02 - dunkelgrün

rothopro® Recycling Müllsystem ALBULA

clevere Mülltrennung für Küche, Bad und Büro

  • modulares Recyclingsystem
  • stapelbar (auch ineinander)
  • praktische Tragegriffe
  • moderne Farbmöglichkeiten
  • Lieferung inkl. Kennzeichnungsaufkleber

Mit dem durchdachten Müllsystem von Rotho® sehen Sie auf einen Blick, in welchen Abfalleimer was gehört. Dafür sorgen die Aufkleber auf der Vorderseite des Deckels, die mit verschiedenen Aufdrucken versehen sind. So reicht ein kurzer Blick auf den Abfalleimer aus und Sie wissen, wo die PET Flaschen hinkommen oder in welchen Behälter Glasflaschen oder Papier gehören.


  • Version: 02 - dunkelgrün
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
23,5
Höhe [cm]:
34,0
Tiefe [cm]:
40,0
Produktart:
Abfalleimer | Abfalltrenner | Wertstoffbehälter
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
grün
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Deckelausführung:
handbetätigte Einwurfklappe
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Boden
Produktserie:
Albula
Material:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 13,77*
€ 19,73*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 17,89*
€ 25,54*
€ 4,95*
ab € 17,89*
€ 25,54*
14 Tage
10
€ 7,90*
ab € 24,51*
€ 34,50*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.