Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rothopro Twist Abfalleimer, Fassungsvermögen: 50 l Version: 03 - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rothopro Twist Abfalleimer, Fassungsvermögen: 50 l Version: 03 - grün
rothopro Twist Abfalleimer, Fassungsvermögen: 50 l Version: 03 - grün
rothopro Twist Abfalleimer, Fassungsvermögen: 50 l Version: 03 - grün
rothopro Twist Abfalleimer, Fassungsvermögen: 50 l Version: 03 - grün
Artikel-Nr.:
     158-RP1200.03
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     1754505070
EAN/GTIN:
     7610859246714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
rothopro Twist Abfalleimer Öffnung mit Schwing- oder Klappdeckel in einem

Ausgewählte Version: 03 - grün

rothopro® Twist Abfalleimer

Der rothopro® Twist Abfalleimer mit Schwing-und Klappdeckel in Einem.

  • robuster Abfalleimer
  • hochwertige Kunststoffkonstruktion
  • kein Rosten
  • keine Fingerabdrücke
  • leiser Schwing-und Klappdeckel
  • absolut leicht zu reinigen
  • platzsparende schmale Form
  • breiter Deckelrand zum verstecken des Müllsacks
  • inkl. Aufkleber für die Mülltrennnung
  • Fassungsvermögen: 50 l

  • Version: 03 - grün
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
29,8
Höhe [cm]:
60,2
Tiefe [cm]:
40,1
Produktart:
Abfalleimer
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
anthrazit | grün | blau
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Deckelausführung:
handbetätigte Einwurfklappe
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,49*
ab € 14,30*
€ 19,99*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 13,98*
€ 20,15*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,59*
ab € 14,41*
€ 20,15*
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 14,51*
€ 20,61*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 18,83*
€ 26,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.