Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling, ca. 24 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling (Art. 3f112)
Modellbeispiel: Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling (Art. 3f112)
Modellbeispiel: Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling (Art. 3f112)
Modellbeispiel: Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling (Art. 3f112)
Modellbeispiel: Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling, 20 kg (Art. 3f110)
Modellbeispiel: Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling, 6 Aufnahmen, 24 kg (Art. 3f112)
Technische Ansicht: Maße (Art. 3f110)
Artikel-Nr.:
     328SW-3f112
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384703967
Suchbegriffe:
Bauzaunfuß
Standelemente Bauzaun
schake bauzaunfuß
bauzaunfuß
Der Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling ist die ideale Lösung für Baustellen und Veranstaltungen. Mit 6 Aufnahmen von Ø 42 mm bietet er eine sichere Befestigung für Bauzäune. Der Bauzaunfuß ist in zwei Varianten erhältlich: 20 kg oder 26 kg. Mit einer Breite von 250 mm, einer Höhe von 147 mm und einer Länge von 685 mm ist er stabil und langlebig. Das Material aus Kunststoffrecycling macht ihn umweltfreundlich und nachhaltig.

  • Breite: 250 mm
  • Länge: 685 mm
  • Höhe: 147 mm
  • Aufnahmen: 6 x Ø 42 mm
  • Material: Kunststoffrecycling

| |

Achtung: Größere Mengen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gewicht:
ca. 24 kg
Aufnahmen:
6 x Ø 42 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
147 mm
Länge:
685 mm
Material:
Kunststoffrecycling
Weitere Suchbegriffe: Mobilzaunständer, Recyclingfuss, Bakenfuss, Bakenständer, Bauzaunständer, Mobilzaunfuß, Fußplatte, Bauzaunträger, Mobilzaun, Baustellenzaun, Bauzaunfeld, Schrankenzaun, Mobilzäune, Gitter, Baustellenzäune, Bauzäune, Absperrzaun, Bauzaun, Schake
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
1
€ 49,00*
ab € 14,19*
€ 19,42*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 17,56*
€ 23,61*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 17,58*
€ 23,63*
5 Tage
50
3
Frei Haus
ab € 16,45*
€ 37,61*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 34,20*
€ 44,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 2.295,63*
Zubehör
Schake
ab € 2.821,67*
Zubehör
Schake
3B211-SET1
ab € 2.373,63*
Zubehör
Schake
3B211-SET3
ab € 2.878,27*
Zubehör
Schake
3B1230
ab € 61,18*
Zubehör
Schake
3B211K-SET1
ab € 2.436,74*
Zubehör
Schake
3B211K-SET3
ab € 2.964,20*
Zubehör
Schake
ab € 445,59*
Zubehör
Schake
ab € 472,74*
Zubehör
Schake
3B1236H
ab € 69,83*
Zubehör
Schake
3B2036
ab € 78,81*
Zubehör
Schake
3B2036-500
ab € 84,48*
Zubehör
Schake
3B2036H
ab € 80,09*
Zubehör
Schake
3B620
ab € 58,85*
Zubehör
Schake
3B1223
ab € 52,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.