Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling, Länge: 700 mm, 20,0 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling, Länge: 700 mm, 20,0 kg
Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling, Länge: 700 mm, 20,0 kg
Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling, Länge: 700 mm, 20,0 kg
Artikel-Nr.:
     158-SG4135
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3F110
EAN/GTIN:
     4250384703943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauzaun Bodenplatte
Bauzaunfuß
Standelemente Bauzaun
schake bauzaunfuß
Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling für den standfesten Aufbau von Bauzäunen
Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling

für den standfesten Aufbau von Mobilzäunen

  • mit 6 Löchern Ø 42 mm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
70,0
Gewicht [kg]:
20
Höhe [cm]:
16,0
Tiefe [cm]:
25,0
Produktart:
Bauzaunfuß
Produktkategorie:
Fußplatten und Bauzaunfüße
Material:
Kunststoff
Anzahl Rundlöcher:
6
Weitere Suchbegriffe: bauzaun bodenplatte, Schake
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 49,00*
ab € 13,81*
€ 18,77*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 15,84*
€ 21,28*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 15,83*
€ 21,30*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,04*
€ 30,51*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 35,26*
€ 46,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 2.292,99*
Zubehör
Schake
ab € 2.817,51*
Zubehör
Schake
3B211-SET1
ab € 2.380,33*
Zubehör
Schake
3B211-SET3
ab € 2.868,07*
Zubehör
Schake
3B2035LH
ab € 59,52*
Zubehör
Schake
3B2036H
ab € 79,87*
Zubehör
Schake
3B1230
ab € 57,53*
Zubehör
Schake
3B211K-SET1
ab € 2.439,93*
Zubehör
Schake
3B211K-SET3
ab € 2.968,05*
Zubehör
Schake
ab € 447,22*
Zubehör
Schake
ab € 471,07*
Zubehör
Schake
3B1236H
ab € 69,65*
Zubehör
Schake
3B2036
ab € 78,41*
Zubehör
Schake
3B2036-500
ab € 84,12*
Zubehör
Schake
3B620
ab € 58,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.