Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuberth Schutzhelm Baumeister 80 Bauhelm mit Drehrad-Verschlusssystem Version: 05 - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuberth Schutzhelm Baumeister 80 Bauhelm mit Drehrad-Verschlusssystem Version: 05 - grün
Schuberth Schutzhelm Baumeister 80 Bauhelm mit Drehrad-Verschlusssystem Version: 05 - grün
Artikel-Nr.:
     158-SH2200.05
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     2490524050
EAN/GTIN:
     4017765078409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Schuberth Schutzhelm Baumeister 80 Bauhelm mit Drehrad-Verschlusssystem

Ausgewählte Version: 05 - grün

Schuberth Bauschutzhelm Baumeister 80

Langjährig bewährter Sicherheitshelm für besten Schutz am Bau!

  • 6-Punkt-Gurtband
  • große Schutzfläche durch Helmform mit heruntergezogenem Nackenteil
  • 16 mm Doppelslot-System
  • serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung
  • einfache, robuste und präzise Kopfgrößenverstellung
  • hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
  • Ökoleder-Schweißband serienmäßig

Material: Thermoplast HDPE (High Density-Polyethylen)

Kältebeständigkeit: bis -20 °C

Gewicht: ca. 365 g

Größe: 53 – 61 cm

Innenausstattung: I/79 G

Farben: weiß, gelb, blau, rot, grün, orange


  • Version: 05 - grün
Weitere Informationen:
Norm:
EN 397
Produktart:
Schutzhelm
Produktkategorie:
Sicherheitshelme
Farbe:
grün
Eigenschaft:
belüftet | kältebeständig
Einsatzbereich:
Baugewerbe
Innenausstattung:
6-Punkt Befestigung
Verschluss:
Drehverschluss
Material:
Polyethylen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 10,96*
€ 11,07*
18 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 11,40*
€ 13,68*
2 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 10,28*
€ 14,54*
4 Tage
24
1
€ 4,79*
ab € 10,72*
€ 15,16*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 15,20*
€ 20,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
P3EAV
ab € 6,25*
Zubehör
Baruthia Lothar Wolf
9000005560
ab € 7,59*
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,5887*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,31*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,75*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.