Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Hygienepapier
>
Papierhandtücher
>
Papierhandtuchkorb
>
Artikel
Tork Abfallkorb Drahtgitter, 60 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 158
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
158-SM229750
Hersteller:
Tork
Herst.-Nr.:
229750
EAN/GTIN:
7310791061078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Tork 229750 Drahtgitterkorb Fassungsvermögen: 60 l, Farbe: weiß
TORK® Drahtgitterkorb
Material: Stahl
Maße HxBxT: 73,0 x 33,0 x 25,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
33,0
Fassungsvermögen [l]:
60
Höhe [cm]:
73,0
Tiefe [cm]:
25,0
Produktart:
Abfallbox | Drahtgitterkorb | Papierkorb
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
... >
Lager 158
>
Entsorgung
>
Abfallbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Drahtabfallkorb
,
Drahtgitterkorb
,
Gitterabfallkorb
,
Sammelkorb
,
Handtuchsammelkorb
,
Kunststoff-Papierkorb
,
Kunststoffpapierkorb
,
Abfallsackhalter
,
Abfallsackständer
,
Abfallsammelsystem
,
Abfallständer
,
Müllsackhalter
,
Müllsackständer
,
Standabfallsammler
,
Wertstoffsackhalter
,
Abfallgroßbehälter
,
Abfalltonne
,
Großmülltonne
,
Müllgroßbehälter
,
Mülltonne
,
Papierhandtuchkorb
,
Abfall-Korb
,
Abfallkorb
,
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Schwingdeckel-Eimer
,
Schwingdeckeleimer
,
Edelstahlpapierkorb
,
Stahlpapierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
tork handtuchsammelkorb
,
abfallsackhalter
,
kunststoffpapierkorb weiß
,
TORK
Angebote
(44)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 23,78*
€ 29,27*
Lager 1955
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,70*
€ 29,28*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 29,15*
€ 35,82*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 29,96*
€ 35,90*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 36,66*
€ 43,67*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 158
Versand:
Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 158
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork 226002 Mülleimer 20 l Rechteckig Metall Weiß
Tork
226002
ab € 14,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen