Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 226002 Mülleimer 20 l Rechteckig Metall Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork 226002 Mülleimer 20 l Rechteckig Metall Weiß
Tork 226002 Mülleimer 20 l Rechteckig Metall Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32290937
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     226002
EAN/GTIN:
     7322540387049
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Tork Abfalleimer aus Metall eignen sich für die verschiedensten Arten von Toiletten und können wunschgemäß auch flexibel an der Wand montiert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
568 mm
Tiefe
228 mm
Höhe
342 mm
Gewicht
711 g
Merkmale
Fassungsvermögen
20 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Weiß
Wandmontage
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Allzwecktuch, Aufreibfetzen, Ausreibtuch, Haushaltstuch, Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Baumwolltücher, Drahtabfallkorb, Drahtgitterkorb, Gitterabfallkorb, Sammelkorb, Handtuchsammelkorb, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, tork abfallsackhalter, abfallsackhalter, abfalltonne weiß
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
229750
ab € 23,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.