Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Abfallbehälter im Elevation Design 5 Liter, Farbe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork Abfallbehälter im Elevation Design 5 Liter, Farbe weiß
Tork Abfallbehälter im Elevation Design 5 Liter, Farbe weiß
Tork Abfallbehälter im Elevation Design 5 Liter, Farbe weiß
Tork Abfallbehälter im Elevation Design 5 Liter, Farbe weiß
Artikel-Nr.:
     158-SM564000
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     564000
EAN/GTIN:
     7322540492842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Tork 564000 Abfallbehälter Elevation Design Fassungsvermögen: 5 l, Farbe: weiß
TORK® Abfallbehälter Elevation Design

Der Tork Abfallbehälter 5 Liter im Elevation Design eignet sich für viele verschiedene Arten von Waschräumen. Er kann bspw. auch für die Entsorgung von Hygieneprodukten direkt in der Toilettenkabine eingesetzt werden.

  • Material: Kunststoff
  • System: B3 – Sanitärbehälter
  • Farbe: Weiß
  • problemlose Wartung und Montage

Maße (HxBxT): 33,8 x 19,0 x 16,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
19,0
Fassungsvermögen [l]:
5
Höhe [cm]:
33,8
Tiefe [cm]:
16,0
Produktart:
Abfalleimer | Kosmetikeimer | Papierkorb
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Aufstellen | zum Verschrauben
Deckelausführung:
handbetätigte Einwurfklappe
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Hygieneabfallbehälter, Hygienebehälter, Hygienebox, Sanitärbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, tork elevation weiß hygieneabfallbehälter, hygieneabfallbehälter, hygieneabfallbehälter plastik, TORK
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,60*
€ 42,41*
€ 4,95*
ab € 31,63*
€ 42,42*
3 Tage
8
€ 2,90*
ab € 33,96*
€ 45,06*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 35,60*
€ 47,09*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,29*
€ 49,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
204040
ab € 3,51*
Zubehör
Tork
204041
ab € 1,95*
Zubehör
Tork
566000
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.