Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax 03323000 AntiFrost&KlarSicht Konzentrat 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
sonax 03323000 AntiFrost&KlarSicht Konzentrat 1 l
sonax 03323000 AntiFrost&KlarSicht Konzentrat 1 l
sonax 03323000 AntiFrost&KlarSicht Konzentrat 1 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-SN2060
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03323000
EAN/GTIN:
     4064700332300
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Enteiserspray
Enteisungsspray
Flüssig-Enteiser
Flüssigenteiser
Sonax 03323000 AntiFrost&KlarSicht Konzentrat Scheibenwaschanlagen-Frostschutz mit Citrusduft
SONAX® Scheibenwaschanlagen-Frostschutz mit Citrusduft

  • beseitigt die typischen Winterverschmutzungen
  • verhindert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und Düsenvereisung
  • absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich
  • verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben
  • bestens geeignet für XENON-Scheinwerfer
  • mit Glycerin
  • hält das Gummi geschmeidig
  • mischbar mit Leitungswasser aller Härtegrade

Inhalt: 1,0 Liter

 

Frostschutz bis - 30°C: Anteil AntiFrost: 2 Anteil Wasser: 1

Frostschutz bis - 20°C: Anteil AntiFrost: 1 Anteil Wasser: 1

Frostschutz bis - 10°C: Anteil AntiFrost: 1 Anteil Wasser: 2


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Frostschutzmittel | Scheibenwischwasser
Produktkategorie:
Autopflegemittel
Anwendungsbereich:
Scheibenreinigung | Wischwasser
Gebinde:
Flasche
geeignet für:
Glas | Gummi | Kunststoff | lackierte Flächen
Umweltschutz:
lösemittelfrei | säurefrei
Konzentration:
konzentriert

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 5,88*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 4,40*
€ 6,74*
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,82*
€ 7,03*
2 Tage
48
1
€ 4,99*
ab € 6,14*
€ 9,11*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 6,21*
€ 9,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
03325050
ab € 12,99*
Sonstiges
Sonax
332705
ab € 116,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.