Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonax MicrofaserTuch soft touch, 1 VE = 3 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sonax MicrofaserTuch soft touch, 1 VE = 3 Stück
Sonax MicrofaserTuch soft touch, 1 VE = 3 Stück
Sonax MicrofaserTuch soft touch, 1 VE = 3 Stück
Artikel-Nr.:
     158-SN4140
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04510000
EAN/GTIN:
     4064700451001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Sonax MicrofaserTuch soft touch zum streifenfreien abwischen von Polituren und Versiegelungen
Sonax® MicrofaserTuch soft touch

Das Sonax® MicrofaserTuch soft touch eignet sich bestens für das rückstandsfreie Detailing und profitiert durch eine sehr hohe Wasseraufnahme.

  • Microfasertuch mit extra weichen Fasern
  • geeignet für streifenfreies Abwischen
  • nimmt übrige Politiuren und Versiegelungen auf 
  • verhindert aktiv Wischkratzer
  • eingesäumte Ränder
  • waschbar bis 60°C

Materialzusammensetzung: 85% Polyester (PES) / 15% Polyamid (PA)


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,0
Länge [cm]:
40,0
Stück [VE]:
3
Produktart:
Wischtuch | Mikrofasertuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
grau
Material:
Mikrofaser
Polyamidanteil [%]:
15 %
Polyesteranteil [%]:
85 %
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,68*
€ 15,91*
3 Tage
4
€ 5,00*
ab € 11,00*
€ 16,52*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 12,47*
€ 17,99*
€ 4,95*
ab € 12,47*
€ 17,99*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 14,05*
€ 20,17*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,99*
€ 21,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,83*
€ 21,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,42*
€ 20,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,18*
€ 20,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,77*
€ 19,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,47*
€ 14,84
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.