Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSM Überdachung Modell Köln K4 b/b, Stahl, verzinkt, Anthrazitgrau, Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSM Überdachung Modell Köln K4 b/b, Stahl, verzinkt, Anthrazitgrau, Glas
WSM Überdachung Modell Köln K4 b/b, Stahl, verzinkt, Anthrazitgrau, Glas
WSM Überdachung Modell Köln K4 b/b, Stahl, verzinkt, Anthrazitgrau, Glas
WSM Überdachung Modell Köln K4 b/b, Stahl, verzinkt, Anthrazitgrau, Glas
Artikel-Nr.:
     158-SW1901
Herst.-Nr.:
     102001682
EAN/GTIN:
     4250366527505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
WSM Fahrradüberdachung Modell Köln K4 b/b gut einsehbarer, formschöner Unterstand mit Sicherheitsglas
WSM® Fahrradüberdachung Modell Köln K4 b/b

Das Übderdachungssystem Köln bietet auf einer Fläche von 8.5 m², eleganten Schutz vor Wind und Wetter. Hier eignet es sich, durch das hochwertige Einscheibensicherheitsglas (ESG), nicht nur als beispielsweise Raucherraum oder Unterstellschutz, sondern bietet auch Auto, Mülleimern oder anderen Materialien im Außenbereich besonderen Schutz.

  • fertig montiert geliefert
  • korrosionsgeschütze Stahlkonstruktion
  • hochwertiges ESG
  • Farbe: RAL 7016 – Anthrazitgrau
  • Gewicht: 800 kg
  • Schneelast (sk) in kn/qm: 1,9
  • Entwässerung: Über Wasserspeier
  • Windlastzone: 1-3
  • Grundfläche 8,5m²
  • Flachdach

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
419,5
Höhe [cm]:
251,0
Tiefe [cm]:
216,5
Produktart:
Raucherkabine
Farbe:
anthrazit | grau
Anzahl Rückwände:
2
Anzahl Seitenwände:
2
Dachausführung:
Flachdach
Material Konstruktion:
Stahl
Material Seitenwände:
Glas (ESG)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.586,61*
€ 4.916,25*
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.997,41*
€ 5.364,03*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 5.184,01*
€ 5.525,89*
€ 4,95*
ab € 5.183,84*
€ 5.525,89*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.525,89*
€ 6.575,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.476,70*
€ 6.517,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.285,25*
€ 6.289,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.200,91*
€ 6.189,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.184,01*
€ 6.168,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.