Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON Sichtlagerkasten, stapelbar, gewellter Boden, Außenmaß(BxHxT): 18,6 x 15,6 x 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRESTON Sichtlagerkasten, stapelbar, gewellter Boden, Außenmaß(BxHxT): 18,6 x 15,6 x 30
TRESTON Sichtlagerkasten, stapelbar, gewellter Boden, Außenmaß(BxHxT): 18,6 x 15,6 x 30
Artikel-Nr.:
     158-TF3027
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     1930-1
EAN/GTIN:
     6416763010189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Treston Polystorol Sichtlagerkasten halboffene Front, stapelbar, gewellter Boden erleichtert das Greifen
TRESTON® Sichtlagerkästen

Für den täglichen Gebrauch in Läden, Lagern und Produktion. Durch die klaren Farben, die Transparenz sowie die großen Etiketten wird eine optimale Übersichtlichkeit gewährleistet.

  • die halboffene Front und der gewellte Boden erleichtern das Greifen kleiner Teile
  • bei gleicher Breite stapelbar

Materialien:

  • Glasklare Sichtlagerkästen: glasklares Polystyrol, temperaturbeständig zwischen -40 °C und +65 °C
  • Farbige Sichtlagerkästen: farbiges Polypropylen, temperaturbeständig zwischen -20 °C und +80 °C. Ölbeständig, unempfindlich gegen fast alle Säuren, Laugen und Lösemittel

Farben: glasklar, grau (RAL 7016), rot (RAL 3020) und blau (RAL 5015)

Zubehör:

  • Zwischenwände (quer) aus grau pulverbeschichtetem Stahlblech, 1 VE = 10 Stück
  • Etiketten (weiß) mit Folie, 1 VE = 10 Stück

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
18,6
Höhe [cm]:
15,6
Innenbreite [cm]:
15,5
Innenhöhe [cm]:
14
Innentiefe [cm]:
23
Tiefe [cm]:
30,0
Produktart:
Sichtlagerkästen
Produktkategorie:
Kleinteilelagerung
Farbe Schubladen:
transparent
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, treston sichtlagerkasten grau, lagersichtbox, lagersichtbox grau, TRESTON Sichtlagerkasten, stapelbar, Außenmaß (BxHxT): 18, 6 x 15, 6 x 30, Treston
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
24
€ 4,95*
ab € 8,905*
€ 10,535*
24
€ 4,95*
ab € 8,61*
€ 10,535*
27 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 10,68*
16 Tage
432
24
Frei Haus
ab € 9,29042*
€ 11,00042*
1
€ 4,95*
ab € 11,54*
€ 17,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 10,535*
€ 12,53665
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,905*
€ 10,59695
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 252,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
1930-3
ab € 187,62*
Zubehör
Treston
1930-5
ab € 188,63*
Zubehör
Treston
1930-6
ab € 187,91*
Zubehör
Treston
E-20
ab € 0,965*
Zubehör
Treston
V-19
ab € 2,50334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.