Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten,HxBxT 156x186x300mm,Polystyrol,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
527513
527513
527513
Artikel-Nr.:
     711-527513
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     1930-1
EAN/GTIN:
     6416763010189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 156 x 186 x 300 mm
  • Aus Polystyrol in transparent
  • Stirnseitige Eingrifföffnung

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Sichtkasten, Sichtlagerkasten, Stapelkasten, Lagersichtkasten, Transparenter Behälter

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Euronorm:
nein
Höhe:
156 mm
Breite:
186 mm
Tiefe:
300 mm
Innenhöhe:
140 mm
Breite innen:
155 mm
Innentiefe:
230 mm
Material:
Polystyrol
stapelbar:
ja
Eingrifföffnung:
stirnseitig
Lebensmittelgeeignet:
nein
Farbe:
transparent
Gewicht:
0.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, treston sichtlagerkasten grau, lagersichtbox, lagersichtbox grau, Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Sichtkasten, Stapelkasten, Transparenter Behälter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
€ 4,95*
ab € 8,875*
€ 10,445*
24
€ 4,95*
ab € 8,59*
€ 10,445*
27 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 10,59*
Lager 711
432
24
Frei Haus
ab € 9,26042*
€ 10,91042*
1
€ 4,95*
ab € 11,51*
€ 17,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 10,91042*
€ 12,9834
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26042*
€ 11,0199
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 261,85008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
1930-3
ab € 188,00*
Zubehör
Treston
1930-5
ab € 187,55*
Zubehör
Treston
1930-6
ab € 188,81*
Zubehör
Treston
E-20
ab € 0,965*
Zubehör
Treston
V-19
ab € 2,51334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.