Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtisch Zubehör, Schneidevorrichtung, für 1800 mm Breite, Schnittbreite: 1550


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Packtisch Zubehör, Schneidevorrichtung, für 1800 mm Breite, Schnittbreite: 1550
Packtisch Zubehör, Schneidevorrichtung, für 1800 mm Breite, Schnittbreite: 1550
Packtisch Zubehör, Schneidevorrichtung, für 1800 mm Breite, Schnittbreite: 1550
Packtisch Zubehör, Schneidevorrichtung, für 1800 mm Breite, Schnittbreite: 1550
Packtisch Zubehör, Schneidevorrichtung, für 1800 mm Breite, Schnittbreite: 1550
Artikel-Nr.:
     158-TF5005
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     PPC180
EAN/GTIN:
     6416763072385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
packstation treston
Packtisch Zubehör Schneidevorrichtung
TRESTON Packtisch

Schneidevorrichtung

 

  • für eine Breite von 1800 mm
  • Schnittbreite: 1550 mm
  • Maße (H x B x T): 20,0 x 178,5 x 13,0 cm

Halterung zur Montage an Aufrichtern und Profilen des Tisches bitte separat bestellen!

 


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
178,5
Höhe [cm]:
20,0
Tiefe [cm]:
13,0
Weitere Suchbegriffe: komplett packtisch, Treston
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,05*
€ 501,17*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 431,94*
€ 501,75*
€ 4,95*
ab € 433,21*
€ 501,75*
€ 4,95*
ab € 438,73*
€ 507,38*
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 457,47*
€ 532,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,75*
€ 597,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,05*
€ 587,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,51*
€ 556,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,26*
€ 542,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,94*
€ 514,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
PPC FB
ab € 111,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.