Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidvorrichtung,f. Packtisch,HxBxT 200x1758x130mm,Winkel,Alu,weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
159885
159885
159885
Artikel-Nr.:
     711-159885
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     PPC180
EAN/GTIN:
     6416763072385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
packstation treston
Schneidvorrichtung für Packtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 200 x 1758 x 130 mm
  • Befestigung Winkel
  • Aus Aluminium in weiß/grau

Suchbegriffe:
Packtisch, Packstation, Packplatz, Packtischsystem, Versand, Versandarbeitsplatz, Verpackung, Verpackungstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Packtisch
Höhe:
200 mm
Breite:
1758 mm
Tiefe:
130 mm
Material:
Aluminium
Farbe:
weiß/grau
Befestigungsart:
Winkel
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: komplett packtisch, Packtisch, Packplatz, Packtischsystem, Versand, Versandarbeitsplatz, Verpackung, Verpackungstisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,05*
€ 501,17*
€ 4,95*
ab € 431,94*
€ 501,75*
€ 4,95*
ab € 433,21*
€ 501,75*
€ 4,95*
ab € 438,73*
€ 507,38*
Lager 711
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 457,47*
€ 532,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,41*
€ 633,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,70*
€ 622,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,19*
€ 590,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,17*
€ 576,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,47*
€ 544,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
PPC FB
ab € 111,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.