Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidvorrichtung TPB, f. Packtische Serie TPB, Breite 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-401682
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     PPC180
EAN/GTIN:
     6416763072385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
packstation treston

Mit der Schneidvorrichtung der Serie TPB erwerben Sie hochwertiges Zubehör für Packtische. Ihr Messer schneidet leichtgängig durch Papier und Karton. Wir liefern sie, jeweils mit den Massen T 130 x H 200 mm, in drei unterschiedlichen Breiten: 1.335, 1.485 oder 1.785 mm . Diese eignen sich für Schnittbreiten von 1.100, 1.250 bzw. 1.550 mm. Die Befestigung erfolgt an der Tischoberseite auf der Tischplatte. Für eine Montage an den Aufbauprofilen oder am Rollenständer des Packtisches bestellen Sie bitte gesondert als Zubehör den Befestigungsträger oder das Trägerpaar für die Schneidvorrichtung.

Weitere Details:

Für Packtische Serie TPB

Das Messer schneidet leichtgängig durch Papier und Karton

Befestigung der Schneidevorrichtung an der Tischoberseite

Montage auf der Tischplatte

Masse: H 200 x T 200 mm

In 3 Grössen erhältlich:

Für Breite : 1350

Masse: B 1335 x T 130 x H 200 mm

Schnittbreite: 1100 mm

Für Breite: 1500

Masse: B 1485 x T 130 x H 200 mm

Schnittbreite: 1250 mm

Für Breite: 1800

Masse: B 1785 x T 130 x H 200 mm

Schnittbreite: 1550 mm

Weitere Anbaumöglichkeiten:

Montage an den Aufbauprofilen: Alternativ ist eine Befestigung mittels Befestigungsträger an den Aufbauprofilen des Packtisches möglich. Bitte als Zubehör "Befestigungsträger für Schneidvorrichtung Serie TPB'œ separat bestellen!

Montage am Rollenständer:

Weitere Möglichkeit ist eine Befestigung mittels Befestigungsträger und einem zusätzlichen Trägerpaar am Rollenständer möglich. Bitte als Zubehör "Trägerpaar für Schneidvorrichtung Serie TPB'œ separat bestellen!

Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
ESD (leitfähig):
Nein
System:
TPB
Höhe:
200 mm
Höhe max.:
200 mm
Breite:
1785 mm
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: komplett packtisch, 401682, 401682-SW81, Packtisch Zubehör, Werkbank (fahrbar), Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,05*
€ 501,17*
€ 4,95*
ab € 431,94*
€ 501,75*
€ 4,95*
ab € 433,21*
€ 501,75*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 438,73*
€ 507,38*
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 457,47*
€ 532,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,38*
€ 603,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,30*
€ 594,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,75*
€ 562,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,35*
€ 549,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,73*
€ 522,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
PPC FB
ab € 111,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.