| |
|
| Artikel-Nr.: 158-TF5013 Herst.-Nr.: PSP50 EAN/GTIN: 6416763072446 |
| | |
|
| | |
| Packtisch Zubehör ausziehbarer Stahlboden für Drucker TRESTON Packtischausziehbarer Stahlboden - für Drucker bis 40,0 x 55,0 x 41,5 cm
- max. Belastbarkeit: 35 kg
- Maße (H x B x T): 50,6 x 50,0 x 52,5 cm
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 50,0 | Höhe [cm]: | 50,6 | Tiefe [cm]: | 52,5 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,71* | € 275,69* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 227,47* | € 279,49* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 225,57* | € 281,39* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 235,10* | € 288,44* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,70* | € 288,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|