Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher Standascher TKG Ascher Diabolo, Durchm. 40,5 cm,weiß,rot,blau,neusilber,graphit,schwarz Version: 4 - neusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascher Standascher TKG Ascher Diabolo, Durchm. 40,5 cm,weiß,rot,blau,neusilber,graphit,schwarz Version: 4 - neusilber
Ascher Standascher TKG Ascher Diabolo, Durchm. 40,5 cm,weiß,rot,blau,neusilber,graphit,schwarz Version: 4 - neusilber
Ascher Standascher TKG Ascher Diabolo, Durchm. 40,5 cm,weiß,rot,blau,neusilber,graphit,schwarz Version: 4 - neusilber
Artikel-Nr.:
     158-TH3520.4
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350037
EAN/GTIN:
     4260058003637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
TKG Standascher Diabolo konisch, bzw. in Sanduhrform, verschiedene Farben

Ausgewählte Version: 4 - neusilber

TKG Standascher DIABOLO

Beliebter Standascher in konischer- bzw. Sanduhr Form

  • Ascher mit Kantenschutz in konischem Design
  • mit Sand befüllbarer Aluminium-Einsatz
  • mit Sicherheitssieb zur schnellen und einfachen Entnahme samt Zigarettenresten
  • für Innen- und überdachte Außenbereiche

  • Version: 4 - neusilber
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,5
Höhe [cm]:
77,0
Tiefe [cm]:
40,5
Produktart:
Standascher
Produktkategorie:
Aschenbecher
Farbe:
Edelstahl
Ausstattung:
Sieb
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Standascher, standascher stahl silber, kegel standascher, kegelascher stahlblech, Ascher Standascher, TKG
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,45*
ab € 96,63*
€ 116,61*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 96,70*
€ 117,16*
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 105,11*
€ 127,55*
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 107,84*
€ 133,74*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 115,84*
€ 139,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,85*
€ 166,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,53*
€ 166,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,84*
€ 137,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
350019
ab € 101,25*
Ähnlich
TKG
350015
ab € 98,81*
Ähnlich
TKG
350010 / KZ 405-00 01
ab € 99,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.