Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Aschenbecher
>
Sicherheitsascher
>
Sicherheitsstandascher
>
Artikel
Ascher Standascher Abfallbehälter TKG Rondo, Bodenmodell 18 x 41 cm weiß, rot, neusilber, graphit Version: 3 - neusilber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
158-TH3602.3
Hersteller:
TKG
Herst.-Nr.:
360053
EAN/GTIN:
4260058004306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
TKG Rondo Kombisammler Bodenmodell, Material: Stahlblech, pulverbeschichtet
Ausgewählte Version: 3 - neusilber
TKG Kombisammler Rondo
schwarzer Sicherheitsascher an der Oberseite
Abfallbehälter mit großer Einwurföffnung
erhältlich als Stand-, Wand- und Bodenbehälter
Material:
Stahlblech pulverbeschichtet
Version: 3 - neusilber
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
18,0
Höhe [cm]:
41,0
Tiefe [cm]:
18,0
Produktart:
Abfalleimer | Kombiascher | Standascher
Produktkategorie:
Aschenbecher
Farbe:
silber
Ausstattung:
Abfalleimer
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Eigenschaft:
selbstlöschend
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
... >
Lager 158
>
Entsorgung
>
Standaschenbecher und Sicherheitsascher
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
,
Sicherheitsaschenbecher
,
Sicherheitsascher
,
selbstlöschender Aschenbecher
,
Sicherheitsstandascher
,
selbstlöschender Standascher
,
Stand-Aschenbecher
,
Standaschenbecher
,
Standascher
,
standascher stahl silber
,
stand aschenbecher
,
standaschenbecher silber
,
Ascher Standascher Abfallbehälter
,
TKG
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 894
€ 4,95*
ab € 61,64*
€ 78,17*
Lager 4445
17 Tage
10
€ 7,90*
ab € 61,65*
€ 78,19*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 62,45*
€ 79,17*
Lager 711
10 Tage
22
Frei Haus
ab € 64,95*
€ 82,30*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 67,12*
€ 87,43*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 158
Versand:
Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 158
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regenschutzdach, für Sicherheits-Wandascher, Edelstahl, Ø 190mm
TKG
350050
ab € 26,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen