Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, 30 ltr.,weiß, rot, blau, lichtgr., graphit, schwarz Version: 2 - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, 30 ltr.,weiß, rot, blau, lichtgr., graphit, schwarz Version: 2 - rot
Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, 30 ltr.,weiß, rot, blau, lichtgr., graphit, schwarz Version: 2 - rot
Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, 30 ltr.,weiß, rot, blau, lichtgr., graphit, schwarz Version: 2 - rot
Artikel-Nr.:
     158-TH3702.2
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     370007 - rot
EAN/GTIN:
     4260058004474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
TKG Fire-Ex Abfallbehälter selbstlöschend, spezieller Stahl-Löschkopf

Ausgewählte Version: 2 - rot

TKG FIRE EX Papierkorb

Selbstlöschender Abfallbehälter FIRE EX aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech.

Die trichterförmige Öffnung des Deckels leitet aufsteigenden Rauch nach unten, wodurch der Behälter feuerhemmend wirkt und Flammen erstickt.

  • Material: Kunststoffbeschichtetes Stahlblech
  • spezielle Löschkopf Konstruktion
  • Anwendungsbereich: Innenbereich

  • Version: 2 - rot
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
34,4
Höhe [cm]:
41,5
Tiefe [cm]:
34,4
Produktart:
Abfalleimer | Papierkorb
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
rot
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Deckelausführung:
Einwurfloch
Eigenschaft:
selbstlöschend
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,96*
€ 90,37*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 67,76*
€ 91,05*
€ 4,95*
ab € 67,76*
€ 91,05*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 80,57*
€ 108,11*
Frei Haus
ab € 96,64*
€ 129,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TKG
370003
ab € 58,21*
Sonstiges
TKG
370019
ab € 58,22*
Sonstiges
TKG
370009
ab € 65,97*
Sonstiges
TKG
370060
ab € 93,29*
Sonstiges
TKG
370061
ab € 93,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.