Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstandascher, Höhe 80cm,Durchm. 30,5cm, Oberteil als Ascher, Unterbringung f. Feuerlöscher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsstandascher, Höhe 80cm,Durchm. 30,5cm, Oberteil als Ascher, Unterbringung f. Feuerlöscher
Sicherheitsstandascher, Höhe 80cm,Durchm. 30,5cm, Oberteil als Ascher, Unterbringung f. Feuerlöscher
Artikel-Nr.:
     158-TH3926
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     360010
EAN/GTIN:
     4260058003903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
TKG Sicherheitsascher mit Feuerlöschereinstellplatz, Einsatz in Fluren, Treppenhäusern, Hotelhallen uv
TKG Sicherheits-Standascher mit Feuerlöscher-Halterung

Bestens geeignet zum Einsatz in Fluren, Treppenhäusern, Hotelhallen, etc. Platzsparende Unterbringung eines tragbaren Feuerlöschers.

  • der Löscher kann im Brandfall durch die Öffnung schnell entnommen werden
  • Oberteil der Säule als Ascher zu verwenden
  • Höhe: 80,0 cm
  • Durchmesser: 24,5/30,5 cm

Geeignet für 6 l- bzw. 6 kg-Feuerlöscher.

Feuerlöscher bitte separat bestellen!


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,5
Fassungsvermögen Aschenbecher [l]:
0,5
Höhe [cm]:
80,0
Tiefe [cm]:
30,5
Produktart:
Kombiascher | Standascher
Produktkategorie:
Aschenbecher
Farbe:
Edelstahl
Ausstattung:
Feuerlöscherhalterung
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Eigenschaft:
selbstlöschend
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Edelstahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
15
Frei Haus
ab € 216,98*
€ 258,63*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 264,66*
€ 314,47*
€ 4,95*
ab € 265,10*
€ 314,47*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,45*
€ 354,46*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,47*
€ 374,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,45*
€ 371,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,12*
€ 346,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,54*
€ 337,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,66*
€ 314,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
360001
ab € 205,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.