Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerplatzkennzeichnung Ronde aus selbstklebendem PVC, Breite 5,0 cm Version: 05 - weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lagerplatzkennzeichnung Ronde aus selbstklebendem PVC, Breite 5,0 cm Version: 05 - weiß
Lagerplatzkennzeichnung Ronde aus selbstklebendem PVC, Breite 5,0 cm Version: 05 - weiß
Lagerplatzkennzeichnung Ronde aus selbstklebendem PVC, Breite 5,0 cm Version: 05 - weiß
Lagerplatzkennzeichnung Ronde aus selbstklebendem PVC, Breite 5,0 cm Version: 05 - weiß
Artikel-Nr.:
     158-TK0010.05
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5111.08.069
EAN/GTIN:
     4044589413086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierungspunkte
Markierungspunkt rutschhemmend
Warnmarkierungspunkte
bodenmarkierungspunkt weiß
Stellplatzmarkierung zur Lagerplatzkennzeichnung Typ: Ronde, PVC selbstklebend, sofort befahrbar

Ausgewählte Version: 05 - weiß

Lagerplatzkennzeichnung Ronden

Lager- oder Stellplatzmarkierung im Innenbereich aus langlebigem, strapazierfähigem und selbstklebendem PVC. Ideal zur Markierung von Streckenanfängen und -enden, Abstellplätzen, Transportwegen und zur Begrenzung und Trennung von Lagerflächen.

  • verschleißfest
  • schnell und mühelos aufzukleben
  • leichte Reinigung
  • sofort befahrbar
  • Gesamtstärke: 0,5 mm
  • Abdeckmaterial: Papier gelb
  • Kleber: Acrylat
  • Durchmesser: 5,0 und 7,5 cm und 10,0 cm
  • Farben: blau, gelb, rot, grün und weiß
  • 1 VE = 25 Stück

  • Version: 05 - weiß
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
5
Stärke [mm]:
0,50
Produktart:
Lagerplatzkennzeichnung
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
Ronde
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungspunkte, 1A Tapes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 8,92*
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 8,92*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,15*
€ 9,45*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,84*
€ 10,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,71*
€ 9,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,37*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,07*
Zubehör
1A Tapes
ab € 16,93*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,76*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.