Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Sitness 20 Bürohocker mit Stoffbezug, bis 110 kg Gewicht: 7,5 kg Version: 04 - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOPSTAR Sitness 20 Bürohocker mit Stoffbezug, bis 110 kg Gewicht: 7,5 kg Version: 04 - grün
TOPSTAR Sitness 20 Bürohocker mit Stoffbezug, bis 110 kg Gewicht: 7,5 kg Version: 04 - grün
TOPSTAR Sitness 20 Bürohocker mit Stoffbezug, bis 110 kg Gewicht: 7,5 kg Version: 04 - grün
Artikel-Nr.:
     158-TS5050.04
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SI69 G05
EAN/GTIN:
     4014296541341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Dreh-Hocker
Topstar Bürohocker Sitness 20 für automatisches Rückentraining im Büroalltag

Ausgewählte Version: 04 - grün

Topstar® SITNESS 20

  • bequemer Dreh- und Bürohocker
  • empfohlene Sitzdauer von max. 4h pro Tag
  • runde Sitzform
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheits-Toplift, entsprechende Sitztiefenfederung
  • Standfuß, Aluminium-poliert
  • garantierte 3D-Beweglichkeit des gesamten Hockers
  • Gummireifen

Produktdaten:

  • Sitzhöhe: 44 – 55 cm
  • Sitzfläche: 41 x 41 cm
  • Bezug: Polypropylen
  • Gestellmaterial: Aluminium

  • Version: 04 - grün
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
7,5
Produktart:
Bürohocker
Produktkategorie:
Stühle
Belastbar bis [kg]:
110
Fuß:
Gummireifen
Material:
Stoff
Material Fußkreuz:
Aluminium
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 100,57*
€ 125,83*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,61*
€ 125,87*
€ 5,50*
ab € 101,07*
€ 127,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 106,18*
€ 132,92*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 109,59*
€ 137,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,83*
€ 150,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
SI69G23
ab € 137,09*
Sonstiges
Topstar
SI69 G20
ab € 100,49*
Sonstiges
Topstar
SI69 G26
ab € 100,43*
Sonstiges
Topstar
SI69 G21
ab € 100,42*
Sonstiges
Topstar
SI69 G28
ab € 107,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.