Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker Topstar Sitness 20 apfelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehhocker Topstar Sitness 20 apfelgrün
Drehhocker Topstar Sitness 20 apfelgrün
Artikel-Nr.:
     467-#TOPSSI69G05
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SI69G05
EAN/GTIN:
     4014296541341
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Dreh-Hocker
  • Die Sitzalternative für Rückentraining am Arbeitsplatz.
  • Fitness-Hocker mit Original Walser-Patent.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT.
  • Vertikaler Schwingeffekt durch Spezial-Tiefenfederung, horizontaler Schwingeffekt individuell einstellbar durch Druckregulierung im Luftkissenfundament.
  • Metallfußplatte poliert.
  • Sitzhöhe: ca. 45-57 cm,
  • Sitz-Durchmesser: ca. 41 cm.
  • Stoffbezug: 100 % Polypropylen.
  • Luftpumpe im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
110 kg
Breite des Sitzes:
41 cm
Bruttogewicht:
8.555 kg
Farbe:
grün
Farbe des Fußes:
schwarz/silber
Farbname:
apfelgrün
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Topstar
Material:
PP (Polypropylen)
Material des Fußes:
Aluminium
Sitzform:
Flachsitz
Sitzhöhe:
57 cm
Textilzusammensetzung:
100% Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Drehhocker, topstar bürohocker, bürohocker stoff, arbeitsdrehhocker, Bürodrehhocker, Drehstuhl, Hocker, Schreibtischstuhl, Stuhl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 101,30*
€ 125,71*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,70*
€ 125,75*
€ 5,50*
ab € 101,45*
€ 127,47*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 106,41*
€ 132,33*
€ 4,95*
ab € 109,91*
€ 136,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,91*
€ 147,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
SI69G23
ab € 137,70*
Sonstiges
Topstar
SI69 G20
ab € 100,39*
Sonstiges
Topstar
SI69 G26
ab € 100,48*
Sonstiges
Topstar
SI69 G21
ab € 100,44*
Sonstiges
Topstar
SI69 G28
ab € 107,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.