Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic 15124 Ziffernbänderstempel, mit 4 Bändern, 12 mm Schrift, mit Ziffernban


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Classic 15124 Ziffernbänderstempel, mit 4 Bändern, 12 mm Schrift, mit Ziffernban
Classic 15124 Ziffernbänderstempel, mit 4 Bändern, 12 mm Schrift, mit Ziffernban
Classic 15124 Ziffernbänderstempel, mit 4 Bändern, 12 mm Schrift, mit Ziffernban
Classic 15124 Ziffernbänderstempel, mit 4 Bändern, 12 mm Schrift, mit Ziffernban
Artikel-Nr.:
     158-TW15124
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     3724
EAN/GTIN:
     092399037248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Nummernstempel
Zahlenstempel
Trodat Classic Ziffernstempel mit Ziffernband 4-stellig und 13 weiteren Zeichen
Classic 15124 Ziffernbänderstempel

 

 

 

 

 

 

 


Weitere Informationen:
Abdruckbreite [mm]:
38
Abdruckhöhe [mm]:
12
Schrifthöhe [mm]:
12
Stempelabdruck:
Zahlenabfolge
Anzahl Bänder:
4
Anzahl Zeichen:
13
Abdruckmaß [mm]:
38 x 12
Weitere Suchbegriffe: Ziffernstempel, Nummernbandstempel, Zahlenbandstempel, Ziffernbandstempel, Ziffernbänderstempel, trodat zahlenstempel 4stellig, nummernstempel 4 stellig, nummernstempel trodat, Classic 15124 Ziffernbänderstempel, mit 4 Bändern, 12 mm Schrift, mit Ziffernban, Trodat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 30,06*
€ 41,86*
€ 4,95*
ab € 30,20*
€ 41,86*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trodat
54835
ab € 5,29*
Ähnlich
Trodat
54877
ab € 5,58*
Ähnlich
Trodat
54928
ab € 12,09*
Ähnlich
Trodat
54958
ab € 12,13*
Ähnlich
Trodat
3722
ab € 29,99*
Ähnlich
Trodat
55037
ab € 31,89*
Ähnlich
Trodat
54798
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.