Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic 15510 Ziffernbänderstempel, mit 10 Bändern, 5 mm Schrift, mit Ziffernban


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Classic 15510 Ziffernbänderstempel, mit 10 Bändern, 5 mm Schrift, mit Ziffernban
Classic 15510 Ziffernbänderstempel, mit 10 Bändern, 5 mm Schrift, mit Ziffernban
Classic 15510 Ziffernbänderstempel, mit 10 Bändern, 5 mm Schrift, mit Ziffernban
Classic 15510 Ziffernbänderstempel, mit 10 Bändern, 5 mm Schrift, mit Ziffernban
Artikel-Nr.:
     158-TW15510
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     54900
EAN/GTIN:
     092399549000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Nummernstempel
Zahlenstempel
Trodat Classic Ziffernstempel mit Ziffernband 10-stellig und 30 weiteren Zeichen
Trodat Classic Ziffernbandstempel

trodat® Classic – Einfach und traditionell

Der Klassiker des Stempelns

  • nicht selbstfärbend
  • platzsparend und handlich
  • komfortables Stempeln durch ergonomisch geformten Griff
  • robust und stabil
  • leicht einstellbare Ziffernbänder zum beliebigen Ändern der Zahlenfolge

  • inklusive Sonderzeichen 


Weitere Informationen:
Abdruckbreite [mm]:
49
Abdruckhöhe [mm]:
5
Schrifthöhe [mm]:
5
Stempelabdruck:
Zahlenabfolge
Anzahl Bänder:
10
Anzahl Zeichen:
30
Abdruckmaß [mm]:
49 x 5
Weitere Suchbegriffe: Ziffernstempel, Nummernbandstempel, Zahlenbandstempel, Ziffernbandstempel, Ziffernbänderstempel, trodat nummernstempel 5mm, nummernstempel trodat, nummernstempel, Classic 15510 Ziffernbänderstempel, mit 10 Bändern, 5 mm Schrift, mit Ziffernban, Trodat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 12,14*
€ 18,14*
€ 4,95*
ab € 12,16*
€ 18,14*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trodat
40248
ab € 62,08*
Ähnlich
Trodat
54814
ab € 11,22*
Ähnlich
Trodat
54857
ab € 11,19*
Ähnlich
Trodat
95043
ab € 25,21*
Ähnlich
Trodat
54975
ab € 25,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.