Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic 15310 Ziffernbänderstempel, mit 10 Bändern, 3 mm Schrift, mit Ziffernban


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Classic 15310 Ziffernbänderstempel, mit 10 Bändern, 3 mm Schrift, mit Ziffernban
Classic 15310 Ziffernbänderstempel, mit 10 Bändern, 3 mm Schrift, mit Ziffernban
Classic 15310 Ziffernbänderstempel, mit 10 Bändern, 3 mm Schrift, mit Ziffernban
Classic 15310 Ziffernbänderstempel, mit 10 Bändern, 3 mm Schrift, mit Ziffernban
Artikel-Nr.:
     158-TW15310
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     54814
EAN/GTIN:
     092399548140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Nummernstempel
Zahlenstempel
Trodat Classic Ziffernstempel mit Ziffernband 10-stellig und 30 weiteren Zeichen
Trodat Classic Ziffernbandstempel

trodat® Classic – Einfach und traditionell

Der Klassiker des Stempelns

  • nicht selbstfärbend
  • platzsparend und handlich
  • komfortables Stempeln durch ergonomisch geformten Griff
  • robust und stabil
  • leicht einstellbare Ziffernbänder zum beliebigen Ändern der Zahlenfolge

  • inklusive Sonderzeichen 


Weitere Informationen:
Abdruckbreite [mm]:
32
Abdruckhöhe [mm]:
3
Schrifthöhe [mm]:
3
Stempelabdruck:
Zahlenabfolge
Anzahl Bänder:
10
Anzahl Zeichen:
30
Abdruckmaß [mm]:
32 x 3
Weitere Suchbegriffe: Ziffernstempel, Nummernbandstempel, Zahlenbandstempel, Ziffernbandstempel, Ziffernbänderstempel, nummernstempel trodat, nummernstempel, zahlenstempel 10 stellig, Classic 15310 Ziffernbänderstempel, mit 10 Bändern, 3 mm Schrift, mit Ziffernban, Trodat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 11,23*
€ 16,82*
€ 4,95*
ab € 11,20*
€ 16,82*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trodat
40248
ab € 61,98*
Ähnlich
Trodat
54900
ab € 12,13*
Ähnlich
Trodat
95043
ab € 25,19*
Ähnlich
Trodat
54975
ab € 25,29*
Ähnlich
Trodat
15410
ab € 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.