Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic 15910 Ziffernbänderstempel, mit 10 Bändern, 9 mm Schrift, mit Ziffernban


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Classic 15910 Ziffernbänderstempel, mit 10 Bändern, 9 mm Schrift, mit Ziffernban
Classic 15910 Ziffernbänderstempel, mit 10 Bändern, 9 mm Schrift, mit Ziffernban
Classic 15910 Ziffernbänderstempel, mit 10 Bändern, 9 mm Schrift, mit Ziffernban
Classic 15910 Ziffernbänderstempel, mit 10 Bändern, 9 mm Schrift, mit Ziffernban
Artikel-Nr.:
     158-TW15910
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     54975
EAN/GTIN:
     092399549758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Nummernstempel
Zahlenstempel
Trodat Classic Ziffernstempel mit Ziffernband 10-stellig und 30 weiteren Zeichen
Trodat Classic Ziffernbandstempel

trodat® Classic – Einfach und traditionell

Der Klassiker des Stempelns

  • nicht selbstfärbend
  • platzsparend und handlich
  • komfortables Stempeln durch ergonomisch geformten Griff
  • robust und stabil
  • leicht einstellbare Ziffernbänder zum beliebigen Ändern der Zahlenfolge

  • inklusive Sonderzeichen 


Weitere Informationen:
Abdruckbreite [mm]:
77
Abdruckhöhe [mm]:
9
Schrifthöhe [mm]:
9
Stempelabdruck:
Zahlenabfolge
Anzahl Bänder:
10
Anzahl Zeichen:
30
Abdruckmaß [mm]:
77 x 9
Weitere Suchbegriffe: Ziffernstempel, Nummernbandstempel, Zahlenbandstempel, Ziffernbandstempel, Ziffernbänderstempel, trodat ziffernstempel 10 stellig 9mm, nummernstempel trodat, nummernstempel, Classic 15910 Ziffernbänderstempel, mit 10 Bändern, 9 mm Schrift, mit Ziffernban, Trodat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 25,20*
€ 35,12*
€ 4,95*
ab € 25,27*
€ 35,12*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trodat
40248
ab € 62,09*
Ähnlich
Trodat
54814
ab € 11,18*
Ähnlich
Trodat
54900
ab € 12,10*
Ähnlich
Trodat
95043
ab € 25,28*
Ähnlich
Trodat
15410
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.