Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Ultra Hygiene Wasserabzieher, Länge: 40 cm, Material: Polypropylen, TPE Version: 03 - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan Ultra Hygiene Wasserabzieher, Länge: 40 cm, Material: Polypropylen, TPE Version: 03 - rot
Vikan Ultra Hygiene Wasserabzieher, Länge: 40 cm, Material: Polypropylen, TPE Version: 03 - rot
Vikan Ultra Hygiene Wasserabzieher, Länge: 40 cm, Material: Polypropylen, TPE Version: 03 - rot
Vikan Ultra Hygiene Wasserabzieher, Länge: 40 cm, Material: Polypropylen, TPE Version: 03 - rot
Vikan Ultra Hygiene Wasserabzieher, Länge: 40 cm, Material: Polypropylen, TPE Version: 03 - rot
Artikel-Nr.:
     158-VK71402.03
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     71404
EAN/GTIN:
     5705020714047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mopp
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Vikan Ultra Hygiene Wasserabzieher für ein hohes Maß an Hygiene und eine effektive Wasserentfernung

Ausgewählte Version: 03 - rot

Vikan Ultra Hygiene Wasserabzieher

Der Vikan Ultra Hygiene Wasserabzieher bringt ein hohes Maß an Hygiene und Wasserentfernung mit sich.

  • keine Ritzen und Verkanntungen

  • hergestellt im Vollgussverfahren

  • äußerst hygienisch und leicht zu reinigen

  • Länge: 40 cm


  • Version: 03 - rot
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
40,0
Produktart:
Wasserabzieher
Produktkategorie:
Wasserabzieher
Farbe:
rot
Material:
Polypropylen | Gummi
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 13,69*
€ 20,44*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 14,99*
€ 21,56*
€ 4,95*
ab € 14,99*
€ 21,56*
€ 8,95*
ab € 28,81*
€ 34,97*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG9S1600YEL
ab € 25,57*
Zubehör
RS Pro
8267175
ab € 19,02*
Zubehör
Vikan
29354
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.